SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 12X200MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TIR12X200PFA2-50
Rubix:08255335
Fabrikant:0571212 200
EAN:4043377044754
SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 12X200MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 12X200MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 12X200MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw19
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 60,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 72,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking