SPARTEX RVS A2 SK VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9142 4,8X75
Platte schroeven met verzonken kop SK-boor, snijpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTSKCUT4,8X75PFA2-50
Rubix:A0834279
Fabrikant:9142248 75/40
EAN:4043377257802


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SK VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9142 4,8X75
SPARTEX RVS A2-50 SK VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9142 4,8X75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,90 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 45,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen