Referenties
Spartex:TIR4X45PFA4-50
Rubix:A0818538
Fabrikant:057144 45
EAN:4043377046291


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTDRAADBOUT D571 4X45MM
SPARTEX RVS A4-50 HOUTDRAADBOUT D571 4X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw7 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 99,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm