SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 6X45
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX6X45EFA2-50
Rubix:A0831847
Fabrikant:9045260 45
EAN:4043377346773


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 6X45
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR. 9045 6X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,81 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 15,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm