Referenties
Vervangen ref.:TIR6X70A2
Spartex:TIR6X70PFA2-50
Rubix:08252441
Fabrikant:057126 70
EAN:4043377045324


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 6X70MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 6X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,16 excl. BTW
/ stuk
€ 0,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm