SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X30MM

Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFBF4,5X30PFA2-50
Rubix:08252400
Fabrikant:0095245 30
EAN:4043377016850
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X30MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X30MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X30MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 95
Vorm van de kopverzonken afgerond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 14,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 17,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking