Referenties
Spartex:TIR7X100PFA4-50
Rubix:08262311
Fabrikant:057147 100
EAN:4043377046543


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 HOUTDRAADBOUT D571 7X100MM
SPARTEX RVS A4-50 HOUTDRAADBOUT D571 7X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,79 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 67,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm