Referenties
Spartex:TIR7X170PFA2-50
Rubix:08260161
Fabrikant:057127 170
EAN:4043377045423


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 7X170MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 7X170MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,63 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 162,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
170 mm