SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3X35MM

Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRTX3X35EFA4-50
Rubix:A0829298
Fabrikant:9046430 35
EAN:4043377380876
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3X35MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 3X35MM


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 3X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt10
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 8,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking