SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X120MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TIR8X120A2
Spartex:TIR8X120PFA2-50
Rubix:08252471
Fabrikant:057128 120
EAN:4043377045577
SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X120MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X120MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 8X120MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw13
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 0,46 excl. BTW
/ stuk
€ 0,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking