SPARTEX RVS A1 HOUTSCHROEF VERZK ZELFB. TORX 9246 5X50/30
Houtschroeven, pan kop, voorgeboord, snijribben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTF5X50TXPFA1
Rubix:A0833167
Fabrikant:9246400650 50/30
EAN:4043377319678


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 HOUTSCHROEF VERZK ZELFB. TORX 9246 5X50/30
SPARTEX RVS A1 HOUTSCHROEF VERZK ZELFB. TORX 9246 5X50/30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm