Referenties
Spartex:TIR8X55PFA2-50
Rubix:08252464
Fabrikant:057128 55
EAN:4043377045706


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X55MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 8X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw13 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm