SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9044 4X40
TF spaanplaatschroeven SP-boor zelfborend
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFSD4X40PFA2-50
Rubix:A0828696
Fabrikant:9044240 40
EAN:4043377198389


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9044 4X40
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9044 4X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm