SPARTEX RVS A4 HOUTDRAADBOUT D571 8X55MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TIR8X55PFA4-50
Rubix:A0818527
Fabrikant:057148 55
EAN:4043377400536
SPARTEX RVS A4 HOUTDRAADBOUT D571 8X55MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTDRAADBOUT D571 8X55MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTDRAADBOUT D571 8X55MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw13
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 46,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking