SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 4X80

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT4X80PFA1
Rubix:A0833509
Fabrikant:9147400640 80/48
EAN:4043377387547
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 4X80

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 4X80


SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 4X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA1
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 25,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking