SPARTEX RVS A1 HOUTBOUWSCHR. VERZK TORX 9246 4,5X40/24
Houtschroeven, pan kop, voorgeboord, snijribben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTF4,5X40TXPFA1
Rubix:A0833104
Fabrikant:9246400645 40/24
EAN:4043377319586


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 HOUTBOUWSCHR. VERZK TORX 9246 4,5X40/24
SPARTEX RVS A1 HOUTBOUWSCHR. VERZK TORX 9246 4,5X40/24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm