SPARTEX RVS A1 HOUTSCHROEF VERZK ZELFB. TORX 9246 4X70/42
Houtschroeven, pan kop, voorgeboord, snijribben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTF4X70TXPFA1
Rubix:A0832978
Fabrikant:9246400640 70/42
EAN:4043377319579


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 HOUTSCHROEF VERZK ZELFB. TORX 9246 4X70/42
SPARTEX RVS A1 HOUTSCHROEF VERZK ZELFB. TORX 9246 4X70/42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm