SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X55/36MM
Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRTX5X55PFA4-50
Rubix:A0829000
Fabrikant:9046450 55/36
EAN:4043377381408


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 5X55/36MM
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 5X55/36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm