SPARTEX RVS A1 SPAANPL.SCHR. VERZK TORX 9241 3,2X40/24
Houtschroeven, sierkop, met inkeping en snijrib
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBORN3,2X40PFA1
Rubix:A0833211
Fabrikant:9241400632 40/24
EAN:4043377318756


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPL.SCHR. VERZK TORX 9241 3,2X40/24
SPARTEX RVS A1 SPAANPL.SCHR. VERZK TORX 9241 3,2X40/24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,2 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gereduceerde kop |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm