SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. VERZK ZELFB. TORX 9241 4X70
Houtschroeven, sierkop, met inkeping en snijrib
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBORN4X70PFA1
Rubix:A0833195
Fabrikant:9241400640 70/42
EAN:4043377318848


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. VERZK ZELFB. TORX 9241 4X70
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. VERZK ZELFB. TORX 9241 4X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gereduceerde kop |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm