Referenties
Metabo:627136000
Rubix:A0217532
Fabrikant:627136000
EAN:4007430069351

Technische samenvatting
| Totale lengte | 230 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 32 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : METABO SLANGENHOUTBOOR 32X230 627136000
Houtslangenboor met zelfcentrerende schroefdraadpunt en voorsnijder, Ideaal voor het boren van diepe gaten in hard- en zachthout, in het bijzonder balken, Slangenboor-Ø 6-12 mm: zeskantopname SW 10; slangenboor-Ø 14-32 mm: zeskantopname SW 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 230 mm |
| Boordiameter | 32 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,25 excl. BTW
/ stuk
€ 53,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen