BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 24X95X160 11,1 2608585707
Houtslangenboor, zeskant
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608585707
Rubix:A0152315
EAN:3165140488778



Productdetails : BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 24X95X160 11,1 2608585707
Houtslangenboor, zeskant 6 x 100 x 160 mm, d 4,8 mm; Totale lengte 160 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 270x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 240 g |
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 24 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,05 excl. BTW
/ stuk
€ 21,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
