Referenties
Bessey:D407-300
Rubix:A0664180
EAN:4010220000311

Productdetails : ERDI IDEAALSCHAAR HSS D407-300
Krachtige tandwiel- en klassieke schaar
- Bichantourneuse en knipschaar / D407 gatensnijder
- Inductiegeharde HSS stalen bladen
- Voor kort knippen en kleine rondingen
- Gatensnijder
- Verkrijgbaar in rechts- en linkshandig knippen
- Bichantourneuse en knipschaar / D407 gatensnijder
- Inductiegeharde HSS stalen bladen
- Voor kort knippen en kleine rondingen
- Gatensnijder
- Verkrijgbaar in rechts- en linkshandig knippen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 7930 mm |
| Lengte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,68 excl. BTW
/ stuk
€ 153,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen