ROEBUCK SCHAAR VEELZIJDIG 205MM/8 - 7432913
MULTIFUNCTIONELE PLAATSCHAAR HEAVY DUTY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:7432913
Rubix:10522705
EAN:3660338518263

Documenten
Productdetails : ROEBUCK SCHAAR VEELZIJDIG 205MM/8 - 7432913
- Integrale kabelschaar knipt zachte metalen draden tot 0,25 mm.
- Verstelbare handgrepen voor een comfortabele grip- Handvat van comfortabel bi-materiaal- Roestvrijstalen messen, HRC50-54- Gekarteld mes om materiaal mee vast te pakken- Veer voor minder gebruiksvermoeidheid- Makkelijk te gebruiken veiligheidsapparaat- Ideaal voor het knippen van hout, dreuvels, karton, koord en touw
- Verstelbare handgrepen voor een comfortabele grip- Handvat van comfortabel bi-materiaal- Roestvrijstalen messen, HRC50-54- Gekarteld mes om materiaal mee vast te pakken- Veer voor minder gebruiksvermoeidheid- Makkelijk te gebruiken veiligheidsapparaat- Ideaal voor het knippen van hout, dreuvels, karton, koord en touw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 0,25 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Lengte bek | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,03 excl. BTW
/ stuk
€ 21,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden