Referenties
HPMT:929 0800
Rubix:20140522

Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : HPMT VHM BOLFREES 929 0800 - 8,0 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 12 mm |
| Totale lengte | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,77 excl. BTW
/ stuk
€ 57,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden