MECALINE KOPPELINGSNAAF HRC280 MET VOORBORING

HRC Rubber Element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:890481
Rubix:A0192728
Fabrikant:890481
EAN:3660338431661
MECALINE KOPPELINGSNAAF HRC280 MET VOORBORING

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE KOPPELINGSNAAF HRC280 MET VOORBORING


Mecaline HRC koppelingen zijn ontworpen voor gebruik in een groot aantal algemene toepassingen. Een conische busversie maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk zonder specialistisch gereedschap. De koppelingen kunnen incidentele hoek-, parallelle en aziale uitlijnfouten opvangen en absorberen schokbelastingen.
VOORGEBOORDE HRC-KOPPELNAAF HRC280

Sterke punten

Natuurlijk rubber

Toepassingen

Vermogensoverbrenging en voor uitlijnfouten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat280
Materiaalgietijzer
Buitendiameter275 mm
Typeb
€ 361,85 excl. BTW
/ stuk
€ 437,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen