MECALINE KOPPELINGSNAAF HRC110 MET VOORBORING
HRC koppelingsnaaf HRC met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866348
Rubix:03850590
EAN:3660338204913

Documenten
Productdetails : MECALINE KOPPELINGSNAAF HRC110 MET VOORBORING
Ruwe koppelingsplaat voorgeladen.
PILOT-BORED HRC COUPLING HUB HRC110
Sterke punten
Cast Iron
Toepassingen
Power transmission and for shaft mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 110 |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Nominale draaimoment | 160 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,09 excl. BTW
/ stuk
€ 49,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden