SMC THERMO CHILLER HRS012-A-20-M

HRS, Thermo-chiller, Compacte uitvoering

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:HRS012-A-20-M
Rubix:A0731146
Fabrikant:HRS012-A-20-M
SMC THERMO CHILLER HRS012-A-20-M
Technische samenvatting
Typelucht/olie
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRS012-A-20-M


Temperatuurregelaar voor circulerende vloeistof. Water- of luchtgekoeld. Koelcapaciteit: Van 1.1 tot 38 kW (50 Hz) Temperatuurstabiliteit: ±0.1 °C tot ±1 °C Insteltemperatuurbereik: -10-45 °C Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose Seriële communicatie Compact en lichtgewicht.

Sterke punten

Compact en lichtgewicht. Temperatuurstabiliteit ±0.1 °C. Verbeterde onderhoudsprestaties. Verwarmingsfunctie beschikbaar zelfs zonder verwarmingselement.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelucht/olie
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Hoogte615 mm
Spanning200/230 V
Inhoud5 l
Modelhrs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5.250,79 excl. BTW
/ stuk
6.353,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 35 dagen