SMC THERMO CHILLER HRS030-A-20-T
HRS, Thermo-chiller, Compacte uitvoering
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:HRS030-A-20-T
Rubix:A0731118
Fabrikant:HRS030-A-20-T

Documenten
Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRS030-A-20-T
Temperatuurregelaar voor circulerende vloeistof. Water- of luchtgekoeld. Koelcapaciteit: Van 1.1 tot 38 kW (50 Hz) Temperatuurstabiliteit: ±0.1 °C tot ±1 °C Insteltemperatuurbereik: -10-45 °C Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose Seriële communicatie Compact en lichtgewicht.
Sterke punten
Compact en lichtgewicht. Temperatuurstabiliteit ±0.1 °C. Verbeterde onderhoudsprestaties. Verwarmingsfunctie beschikbaar zelfs zonder verwarmingselement.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | koelmachine |
| Afkoeling | lucht |
| Type vloeistof | water |
| Maximaal oliedebiet | 34 l/min |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Hoogte | 660 mm |
| Spanning | 200/230 V |
| Inhoud | 5 l |
| Model | hrs030-a-20-t |
| Maximale bedrijfsdruk | 4,4 bar |
| Minimaal oliedebiet | 5 l/min |
| Olieaansluiting | rc1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.289,89 excl. BTW
/ stuk
€ 10.030,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 35 dagen