SMC THERMO CHILLER HRS040-AF-20-T

HRS, Thermo-chiller, Compacte uitvoering

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:HRS040-AF-20-T
Rubix:A0731115
Fabrikant:HRS040-AF-20-T
SMC THERMO CHILLER HRS040-AF-20-T
Technische samenvatting
Typelucht/olie
Maximaal oliedebiet35 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRS040-AF-20-T


Temperatuurregelaar voor circulerende vloeistof. Water- of luchtgekoeld. Koelcapaciteit: Van 1.1 tot 38 kW (50 Hz) Temperatuurstabiliteit: ±0.1 °C tot ±1 °C Insteltemperatuurbereik: -10-45 °C Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose Seriële communicatie Compact en lichtgewicht.

Sterke punten

Compact en lichtgewicht. Temperatuurstabiliteit ±0.1 °C. Verbeterde onderhoudsprestaties. Verwarmingsfunctie beschikbaar zelfs zonder verwarmingselement.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelucht/olie
Maximaal oliedebiet35 l/min
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Hoogte676 mm
Spanning200 - 230 V
Inhoud5 l
Modelhrs040-af-20-t
Maximale bedrijfsdruk4,9 bar
Minimaal oliedebiet23 l/min
Olieaansluitingrc1/2 ''
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8.529,23 excl. BTW
/ stuk
10.320,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 35 dagen