TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-2 A4722-18
HSS-boren met MC, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4722-18
Rubix:20304438
Fabrikant:5066321
EAN:4031132017716

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-2 A4722-18
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-boren met MC, zeer lang A4722-18
Toepassingen
Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 18 mm |
| Totale lengte | 465 mm |
| Snijlengte | 292 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 1870 r2 |
| Bekleding | ongecoat |
| Interne koeling | ja |
| Morsekegel | ja |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,60 excl. BTW
/ stuk
€ 260,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen