TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4611-32

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4611-32
Rubix:20301826
Fabrikant:5066260
EAN:4031132040059
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4611-32

Technische samenvatting

Boordiameter32 mm
Totale lengte505 mm
Snijlengte286 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4611-32


Type N
HSS-boren met MC, zeer lang A4611-32

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter32 mm
Totale lengte505 mm
Snijlengte286 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek118 °
€ 537,75 excl. BTW
/ stuk
€ 650,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen