TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-13
HSS-boren met MC, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4622-13
Rubix:20304405
Fabrikant:5066280
EAN:4031132017235

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4622-13
Vanaf 23,02 mm blank
HSS-boren met MC, zeer lang A4622-13
Toepassingen
Blind Hole;Stack Drilling;Drilling (Through Hole)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Bereik | ø 2–30 mm |
| Toename | 205 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 1870 r1 |
| Bekleding | onbeschichtet |
| Te bewerken materiaal | werkstoffgroep p, m, k, n, s, h, o |
| Punthoek | 130 ° |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,20 excl. BTW
/ stuk
€ 98,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen



