CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 4.3 MM - 845879

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845879
Rubix:20622334
EAN:3660338079160
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 4.3 MM - 845879
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 4.3 MM - 845879


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat4,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,25 excl. BTW
/ stuk
2,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden