CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 6.6 MM - 845902

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845902
Rubix:20622426
EAN:3660338079399
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 6.6 MM - 845902
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 6.6 MM - 845902


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat6,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,20 excl. BTW
/ 10 stuks
55,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen