CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.5 MM - 845921

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971844
GISS Cutline:845921
Rubix:20622502
EAN:3660338079580
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.5 MM - 845921
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.5 MM - 845921


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.8,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / titanium
Punthoek135 °
Diameter handvat8,5 mm
€ 5,29 excl. BTW
/ stuk
€ 6,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden