TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-3.4

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-3.4
Rubix:20304055
Fabrikant:5061885
EAN:4031132150178
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-3.4
Technische samenvatting
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte112 mm
Snijlengte67 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-3.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-3.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte112 mm
Snijlengte67 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,75 excl. BTW
/ 5 stuks
63,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen