TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-5.2

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-5.2
Rubix:20304077
Fabrikant:5061907
EAN:4031132150352
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-5.2
Technische samenvatting
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-5.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-5.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,45 excl. BTW
/ 5 stuks
79,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen