TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-13/32IN

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-13/32IN
Rubix:20304035
Fabrikant:5061860
EAN:4031132152127
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-13/32IN

Technische samenvatting

Boordiameter10,319 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-13/32IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-13/32IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,319 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat10,319 mm
€ 37,94 excl. BTW
/ stuk
€ 45,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen