TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.5

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-4.5
Rubix:20685886
Fabrikant:5062589
EAN:4031132151113
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.5
Technische samenvatting
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte185 mm
Snijlengte117 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.5


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-4.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte185 mm
Snijlengte117 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek185 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,11 excl. BTW
/ stuk
23,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen