TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.4

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-6.4
Rubix:20304245
Fabrikant:5062610
EAN:4031132153001
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.4
Technische samenvatting
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte215 mm
Snijlengte139 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.4


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-6.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte215 mm
Snijlengte139 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek215 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,11 excl. BTW
/ stuk
31,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen