TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-7.5

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-7.5
Rubix:20685914
Fabrikant:5062621
EAN:4031132151298
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-7.5
Technische samenvatting
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte225 mm
Snijlengte143 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-7.5


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-7.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte225 mm
Snijlengte143 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek225 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,44 excl. BTW
/ stuk
41,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen