TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-12

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-12
Rubix:20680074
Fabrikant:5062548
EAN:4031132151564
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-12
Technische samenvatting
Boordiameter12 mm
Totale lengte295 mm
Snijlengte191 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-12


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-12

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte295 mm
Snijlengte191 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek295 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,00 excl. BTW
/ stuk
101,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen