TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-10.2

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-10.2
Rubix:20303812
Fabrikant:5059424
EAN:4031132160313
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-10.2
Technische samenvatting
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-10.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-10.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat10,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,55 excl. BTW
/ stuk
22,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen