Referenties
Walter Titex:A1222-10.8
Rubix:20303814
Fabrikant:5059426
EAN:4031132160337

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-10.8
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-10.8
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 76 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 10,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,00 excl. BTW
/ stuk
€ 25,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen