TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-12

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-12
Rubix:20303820
Fabrikant:5059433
EAN:4031132160382
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-12

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-12


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-12

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat12 mm
27,03 excl. BTW
/ stuk
32,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen