TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO33

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-NO33
Rubix:20303980
Fabrikant:5059375
EAN:4031132059235
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO33
Technische samenvatting
Boordiameter2,87 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO33


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO33

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,87 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,87 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,30 excl. BTW
/ 10 stuks
62,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen