TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO37

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO37
Rubix:20303984
Fabrikant:5059379
EAN:4031132059181
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO37

Technische samenvatting

Boordiameter2,642 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO37


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO37

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,642 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,642 mm
€ 53,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen