TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-6.4

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1549TFP-6.4
Rubix:20305012
Fabrikant:5960918
EAN:4031132311951
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-6.4

Technische samenvatting

Boordiameter6,4 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte97 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-6.4


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-6.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte97 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Bekledingtfp (coating/grade) / tinal
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte12xd
Schachtrechte (cilindrische) schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalstaal; roestvast staal; aluminium; messing; brons; koper; gietijzer
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,4 mm
€ 45,71 excl. BTW
/ stuk
€ 55,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen