TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-6
HSS-E-diepgatboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1549TFP-6
Rubix:20305008
Fabrikant:5960914
EAN:4031132311913

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-6
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-6
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 82 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,17 excl. BTW
/ stuk
€ 48,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen